クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の 時計
クレファー(CREPHA)の 腕時計
カラーウオッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57129741
品番
NB-AK362-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,638
販売価格(税別)
¥
1,489
バスケットに入れる
シンプルで普段使いに丁度良いアナログカラーウォッチです。見やすい文字盤、日本製ムーブメント使用
材質
ケース:アロイ、バンド:シリコン
寸法(mm)
全長235×直径36.3×厚さ9
色
ベージュ
質量(g)
22
機能
日本製ムーブメント、見やすい
使用電池
SR626SW
防水性
5気圧防水