曜日別特売
NB-AK362-BKW カラーウオッチ クレファー(CREPHA) 57129759

カラーウオッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック、文字盤ホワイト、バンドブラック
内容量1本注文コード57129759品番NB-AK362-BKW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,638
販売価格(税別)
1,489

シンプルで普段使いに丁度良いアナログカラーウォッチです。見やすい文字盤、日本製ムーブメント使用

材質ケース:アロイ、バンド:シリコン寸法(mm)全長235×直径36.3×厚さ9ブラック、文字盤ホワイト、バンドブラック質量(g)22機能日本製ムーブメント、見やすい使用電池SR626SW防水性5気圧防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする