ナースウォッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57129811 品番 NB-AL379-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ポケットなどに留めて使えるキーホルダータイプのナースウォッチです。日本製ムーブメント使用。

材質ケース:プラスチック 寸法(mm)全長100×直径30×厚さ8.8 ホワイト 質量(g)19 機能日本製ムーブメント、キーホルダータイプ 使用電池SR626SW 防水性非防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする