クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の その他測定用品
クレファー(CREPHA)の タイマー・ストップウォッチ・時計
クレファー(CREPHA)の ストップウォッチ
T-SPORTS 200LAP計測デジタルストップウオッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57129820
品番
TS-S114-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,638
販売価格(税別)
¥
1,489
バスケットに入れる
最大200回までのラップ・スプリットタイムを記録して確認のできるストップウォッチです。最速・最遅ラップメモリー、ペーサー機能付き。ストラップ付
寸法(mm)
全長84×直径65×厚さ24
色
ブラック
質量(g)
53
機能
200ラップ、最速・最遅ラップメモリー、1/100秒計測、ペーサー機能、アラーム、チャイム、タイマー
防水
非防水