クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の その他測定用品
クレファー(CREPHA)の タイマー・ストップウォッチ・時計
クレファー(CREPHA)の ストップウォッチ
デジタルストップウォッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57129829
品番
TE-S320-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。12/24時刻表示切替付き、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
材質
ケース:ABS、風防:PVC
寸法(mm)
全長61.8×直径78×厚さ19.5
質量(g)
45
機能
時刻表示(12/24表示切替)、カレンダー、アラーム、チャイム、通常計測(1/100秒)、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測