クレファー(CREPHA)
クレファー(CREPHA)の その他測定用品
クレファー(CREPHA)の タイマー・ストップウォッチ・時計
クレファー(CREPHA)の ストップウォッチ
デジタルストップウォッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57129838
品番
TE-S321-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。
材質
ケース:ABS、風防:PVC
寸法(mm)
全長62.3×直径81.5×厚さ22.5
質量(g)
45
機能
最大計測時間:23時間59分59秒(29分59秒までは1/100秒計測、30分からは1/1秒計測)、時計、カレンダー、アラーム、時報