曜日別特売
BSC-4162-BK USBコード付きソーラー腕時計用充電器 クレファー(CREPHA) 57129847

BSC-4162-BK USBコード付きソーラー腕時計用充電器 クレファー(CREPHA) 57129847
BSC-4162-BK USBコード付きソーラー腕時計用充電器 クレファー(CREPHA) 57129847

USBコード付きソーラー腕時計用充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57129847品番BSC-4162-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,288
販売価格(税別)
2,989

ソーラー腕時計を充電するための充電器です。付属USBコードをつないで腕時計本体を載せるだけの簡単充電です。時計本体にダメージがすくないLEDライトを使用。直射日光や紫外線のダメージがほぼありません。

セット内容本体、USBコード寸法(mm)直径45×厚さ9質量(g)23明るさ(Lx)LEDライト:約30000相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする