接触冷感アームカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 グレーホワイト サイズS 全長(cm)37.5 注文コード57129865 品番M32001
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・サイズ・全長など60種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、接触冷感機能を備えたシルクタッチ生地を採用しており、肌触りが良く、着用時にひんやりとした冷感を感じられるアームカバーです。吸汗速乾性・透湿性にも優れ、汗をすばやく吸収・乾燥させることで快適な着用感を保ちます。紫外線対策として、UVカット指数UPF50+を備えており、サイクリングやアウトドア活動、車の運転、通勤通学時の紫外線対策に適しています。デザインはシンプルで男女兼用。サイズはXS〜XXLまで展開(タイプにより取扱のないサイズあり)。

用途夏場の屋外活動や日常使用に適しています。サイクリング、テニスなどのスポーツはもちろん、車の運転、通勤・通学、アウトドアレジャー、釣り、散歩、ドッグランなど幅広いシーンでの紫外線対策および暑さ対策としてご使用いただけます。男女兼用のシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず着用可能です。 グレーホワイト サイズS 全長(cm)37.5 腕幅(cm)22 袖口(cm)13
注意
※洗濯可能で、手洗い推奨。初回洗濯時は色落ちの可能性があるため、単独洗いを推奨します。
※本商品は仕様変更により、ロゴの向きが統一された左右兼用デザインとなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする