東亜道路工業
東亜道路工業の セメント/アスファルト
東亜道路工業の アスファルト
全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57130468
品番
TOKE20500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
工具なしで施工可能な緊急ポットホール用補修材です。
水で溶ける袋入り
用途
施工直後に交通開放できる
セット内容
500g×20袋
材質
骨材・石粉・石油アスファルトほか
質量(kg)
10
色
黒
高さ(mm)
135
容量(kg)
10
横幅(mm)
275
縦(mm)
400
使用条件
雨天時にも施工可能
危険物の類別
非危険物
施工面積
0.15m×0.15m(3cm厚)
注意
※オレンジの香りが揮発すると固まる