VQZ3220-4M1-C8 VQZ32 SMC 57130717

VQZ32

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 コイル電圧(V)AC220/230(50/60Hz) 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 注文コード57130717 品番VQZ3220-4M1-C8
参考基準価格(税別)¥11,830 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はポート数・コイル電圧・管接続口径など131種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 コイル電圧(V)AC220/230(50/60Hz) 管接続口径Φ8用ワンタッチ管継手 切換方式2位置ダブル リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする