SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ32
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
DC12
管接続口径
NPTF1/4
注文コード
57130762
品番
VQZ3220-6G1-02T
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF1/4
切換方式
2位置ダブル
リード線取出方法
グロメット(DC仕様)
CADデータダウンロード