名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の トヨタ純正
名古屋眼鏡の トヨタ純正品番先頭9
名古屋眼鏡の トヨタ純正品番先頭93
キーパー クリップ式偏光サングラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57130791
品番
9332-02
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
商品名:キーパースマート 9332-02 P.スモーク
品名 偏光サングラス
レンズの材質 プラスチック(ハードコート)
レンズ枠の材質 ニッケル合金(めっき)
用途
《ポイント》
簡単スマート ワンタッチ脱着
《商品説明》
サイズ:62-36-136
二眼
《補足情報》
専用ケース付き 日本製
《
注文時の注意
》
はね上げ機能はありません
フレーム形状によっては取り付け出来ない場合もございます
可視光線透過率(%)
18
紫外線透過率(%)
(365nm)0.1
偏光率(%)
99.94