商品単体画像
サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 油性マーカー
マイネームパステル3色セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57132209
品番
YKM3-P
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質(本体)
PP、POM、ポリエステル繊維
質量(g)
34.81
奥行(mm)
12
縦(mm)
205
横(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応