モエ1 雑貨 ルームシューズ ピンク 22-25cm M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード57132297 品番1260080221202
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,946
販売価格(税別)
2,678

ご自宅用・来客用・オフィス用など幅広くどんな場面でもご使用いただけます。
プレゼントにもおすすめです。
ぬくもりのある肌触りで素足で履くことも可能です。
履いた時にフィットするので脱げにくく歩きやすいルームシューズです。
裏側はPVC素材を使用しており、汚れた際は水拭きする事ができ、お手入れも簡単です。

材質【甲】ポリエステル【底】PVC(ポリ塩化ビニル) ピンク サイズM サイズ(cm)22〜25 アズワン品番60-0538-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする