モア四点杖 ブラック L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57132340 品番WC5623
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,698
販売価格(税別) 非課税商品
8,698

大きなベースしっかり安定。
幅広い高さ調整

材質握り/PVC、支柱/アルミ 質量(g)900 長さ(cm)68.6〜91.4(2.5ピッチ) アズワン品番69-1204-33 ベース寸法(cm)31×20 適合ゴムチップ内径(mm)15 握り幅(mm)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする