ユーシンメディカル
ユーシンメディカルの 診察・検査器具
ユーシンメディカルの 採尿・採便用品
ユーシンメディカルの 貯尿袋・採尿バッグ
ユーシン 採尿バッグ 閉鎖式採尿バッグ2500mL ニードルレス採尿ポート付 1箱 10枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
57132349
品番
M12500
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ニードルレス採尿ポートを採用し、針刺し事故防止、針コスト軽減につながります。
排尿が逆流しづらい構造になっております。
排尿部分はコックハンドルタイプであり、片手操作が可能です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
【バッグ】約270×297
容量(mL)
【バッグ】2500
アズワン品番
68-9452-10
チューブ長さ(mm)
約1280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000