D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
ラインサポーターロングニー ブラックL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57132839
品番
#843
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
上下の低反発パッドがお皿の部分をしっかりサポート。
膝構造に合わせた独自のテンションコントロール機能により高いサポート性を実現。
インドアスポーツでの床の摩擦を考慮した素材を使用。
用途
ひざ
材質
再生繊維(セルロース)・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
L
幅(cm)
38
丈(cm)
38
アズワン品番
68-9810-66
ひざ頭周り(cm)
36〜42