カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
モジュール車いす スイングイン・アウト 高床 オータムフラワー No.71 620×1040×870mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57132936
品番
KA822-42B-H
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥83,498
販売価格(税別)
非課税商品
¥
83,498
バスケットに入れる
肘の跳ね上げや脚部の開閉機能付きで、移乗負担を軽減します。
利用者の背中形状に合わせて背張り調整ができますので、背中の圧迫感を抑え、姿勢が安定します。
材質
本体/アルミニウム、座面/ポリエステル、主輪/エアタイヤ
質量(kg)
16.4
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×1040×870
色(柄)
【シート】オータムフラワー(No.71)
座面高さ(mm)
455
アズワン品番
60-2384-64
肘高さ(mm)
235
折りたたみ寸法(mm)
310×665×770
車輪サイズ(inch)
【キャスタ】7【主輪】22
脚部構造
スイングイン・アウト
座面寸法(幅×奥行)(mm)
420×400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません