画像準備中

ユニット交換形DL一般形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57133015 品番LEKD252025L-LS9
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
質量(kg)0.8 タイプ配光角:中角 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V) 相関色温度(K)3000 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 幅W(mm)器具幅:169 入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V) 光束(Lm)器具光束:2450 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%) 遮光(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする