モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57133259 品番MGS-420
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,277
販売価格(税別)
2,070

二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。
極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。
長期の効果が期待できます。
ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。

用途
自動車の車検修理。
建設機械のグリスアップに。
トラスコ品番664-7083 材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-15〜120 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.16L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)160
注意
※危険物の品目:第4石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:3
※危険物の数量(L):0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする