TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 潤滑スプレー
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57133277
品番
OSN-420
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,271
販売価格(税別)
¥
1,155
バスケットに入れる
高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液垂れしません。そのため油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
高粘着のオイルスプレーです。
用途
オープンギア・チェーン・ワイヤロープに。
あらゆる設備機械の潤滑剤。
成分
鉱物油、添加剤、溶剤
トラスコ品番
684-6053
色
黄褐色
容量(mL)
420
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.294L
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
294
注意
※危険物の品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2
※
※ALP-VL(α粘着オイルスプレー)のパッケージ変更となり、成分に変更はありません。