ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57133365 品番SYS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥105,350 販売価格(税込) ¥86,914
販売価格(税別)
79,013

狭い場所での設置に便利です。
小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。
ガロン瓶を3本収納することができます。
薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。
オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。
地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。

用途薬品の管理に。 付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18 トラスコ品番686-3294 材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂 高さ(mm)437 奥行(mm)600 間口(mm)330 引出し数1 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態上置・下置兼用 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)30
注意
※収納物は含まれていません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする