TRUSCO
TRUSCOの 補修材
TRUSCOの 多用途補修材
不乾性パテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57133390
品番
TR-SEAL-1
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
適度に柔らかく、簡単に施工できるため作業性が抜群です。
手や手袋にべたつきが残らず、対象物によくつきます。
用途
電気配線の間隙シール、冷暖房配管のシール、ビルのケーブル貫通部分、基礎貫通部の配管のすきま埋めなど。
付属品
顔料
トラスコ品番
689-6759
セット内容
ポリブデン樹脂
材質
炭酸カルシウム
色
ダークグレー
容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物