TRUSCO
TRUSCOの 補修材
TRUSCOの 多用途補修材
エポキシパテスティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57133399
品番
TR-STICK-60
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
必要な量だけ切って使用できる補修材です。
硬化後は塗装可能です、(油性・水性)
用途
金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形作業に。
トラスコ品番
689-6760
材質
エポキシ樹脂
色
ライトグレー
容量(g)
60
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
3〜5
塗膜硬化時間(時間/25℃)
1
危険物の類別
非危険物