TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(L)
52.7
注文コード
57133417
品番
TRL-S50TM-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
10個セットのお買い得品です。
用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
トラスコ品番
686-4778
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
容量(L)
52.7
段数
最高積み重ね:5段
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×325
最大積載荷重(kg)
5
折たたみ時の高さ(mm)
68
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
493×335×311