MS-3053STKP 耐震用アジャスターストッパー TRUSCO 57133426 MS-3053STKP 耐震用アジャスターストッパー TRUSCO 57133426 MS-3053STKP 耐震用アジャスターストッパー TRUSCO 57133426

耐震用アジャスターストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57133426 品番 MS-3053STKP
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600

ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。
ボルト径M12〜20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。
床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。
ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。
円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。

用途
レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。
クリーンクラス1000以上の使用に。
付属品プライマーB(5g)×1 トラスコ品番695-1094 セット内容本体×1(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1 材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤 長さ(mm)205 幅(mm)100 高さ(mm)41、22〜39 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×205×41 高さ調整範囲(mm)22〜39(M8ボルト高さ込み52.5mm) 適合ボルトM12〜M20
注意
※クリーンルームの場合、接着パッド・付属品プライマーのSDSを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする