TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの 荷締機
TRUSCOの 荷締機用オプション品
ベルト荷締機用プロテクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57133460
品番
TGP-38P
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。
片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
トラスコ品番
693-5351
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
175
高さ(mm)
90
適合ベルト幅(mm)
機種:35〜38
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
175×90×1.2