TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
2連はしご交換用パーツ ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57133487
品番
TDLAR-41
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥3,820
販売価格(税別)
¥
3,473
バスケットに入れる
2連はしごの交換用ロープです。
認識しやすいオレンジ色を採用しております。
オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。
用途
交換用、予備用として。
トラスコ品番
694-6398
適合機種
TDLA-2-41
材質
綿ロープ
幅(mm)
7
色
オレンジ
タイプ
交換ロープ オレンジ
品名
TDLA2-41用交換ロープ
全長(m)
4
注意
※長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。