TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
はしご上部補助器具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
57133557
品番
TL-PLA
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥25,369
販売価格(税別)
¥
23,063
バスケットに入れる
雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられる補助器具です。
はしごの上端部に差し込むだけで簡単に装着可能です。
用途
立てかけ時の接地部保護として。
付属品
ボルト・ナット付き
トラスコ品番
694-6400
適合機種
TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
材質
アルミ、樹脂
幅(mm)
270
色
シルバー
品名
はしご上部補助器具
注意
※確実に締結しているかどうか確認ください。