TMSB-M750-BK 三つ折りサポーターベルト TRUSCO 57133566 TMSB-M750-BK 三つ折りサポーターベルト TRUSCO 57133566 TMSB-M750-BK 三つ折りサポーターベルト TRUSCO 57133566

三つ折りサポーターベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57133566 品番 TMSB-M750-BK
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,614
販売価格(税別)
3,285

三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です。
インナークッション部分に発泡ウレタンが入っており、繰り返しの使用でも潰れにくくなっています。
腰に馴染みやすい設計となっており、道具袋をぶら下げても腰への負担が軽減されます。

用途胴ベルト用サポーターベルト 仕様ベルト通し数:5 トラスコ品番695-1097 材質本体:ナイロン 長さ(mm)750 幅(mm)110 サイズM 適合ベルト幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする