TMSB-L850-BK 三つ折りサポーターベルト TRUSCO 57133575 TMSB-L850-BK 三つ折りサポーターベルト TRUSCO 57133575 TMSB-L850-BK 三つ折りサポーターベルト TRUSCO 57133575

三つ折りサポーターベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57133575 品番 TMSB-L850-BK
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480

三つ折りにしたことで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納でき便利です。
インナークッション部分に発泡ウレタンが入っており、繰り返しの使用でも潰れにくくなっています。
腰に馴染みやすい設計となっており、道具袋をぶら下げても腰への負担が軽減されます。

用途胴ベルト用サポーターベルト 仕様ベルト通し数:5 トラスコ品番695-1096 材質本体:ナイロン 長さ(mm)850 幅(mm)120 サイズL 適合ベルト幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする