TRUSCO
TRUSCOの 散水・かん水資材
TRUSCOの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
TRUSCOの オプションパーツ/固定具
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57133609
品番
TSB-20A
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥248
販売価格(税別)
¥
225
バスケットに入れる
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途
一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
トラスコ品番
699-6465
材質
【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき
厚さ(mm)
0.7
最小径(Φmm)
12
最大径(Φmm)
20
バンド幅(mm)
9.7
最大締付力(N)
1.1