TRUSCO
TRUSCOの 散水・かん水資材
TRUSCOの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
TRUSCOの オプションパーツ/固定具
ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57133749
品番
TWB-16A
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途
工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
トラスコ品番
699-3508
材質
亜鉛めっき
最小径(Φmm)
13
最大径(Φmm)
16
最大締付力(N)
3