TWB-16A-10 まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO 57133819 TWB-16A-10 まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO 57133819

まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 57133819 品番 TWB-16A-10
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥941
販売価格(税別)
855

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。

用途
工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
トラスコ品番699-3515 材質亜鉛めっき 最小径(Φmm)13 最大径(Φmm)16 最大締付力(N)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする