特長画像1

ABD3-600-900 アクリル板 TRUSCO 57133898 ABD3-600-900 アクリル板 TRUSCO 57133898 ABD3-600-900 アクリル板 TRUSCO 57133898

アクリル板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57133898 品番 ABD3-600-900
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥5,206
販売価格(税別)
4,733

耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。
ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。
均一な板厚で様々な加工に使用できます。

用途
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
トラスコ品番701-2487 材質アクリル 長さ(mm)900 幅(mm)600 厚さ(mm)3 透明
注意
※切断・加工の際、切断面で手等を切らないようご注意ください。切粉が発生し、目に入ったりする恐れがあるので加工の際は、マスク・保護眼鏡等を着用ください。
※可燃性の為、火炎の近くでの保管や加工作業は行わないでください。アルコール系薬品でクラック(ひび)が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする