特長画像1
TRUSCO
TRUSCOの 樹脂素材
TRUSCOの アクリル
TRUSCOの アクリル樹脂板・シート
アクリル板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57133916
品番
ABD2-450-600
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,964
販売価格(税別)
¥
1,785
バスケットに入れる
耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。
ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。
均一な板厚で様々な加工に使用できます。
用途
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
トラスコ品番
701-2490
材質
アクリル
長さ(mm)
600
幅(mm)
450
厚さ(mm)
2
色
透明
注意
※切断・加工の際、切断面で手等を切らないようご注意ください。切粉が発生し、目に入ったりする恐れがあるので加工の際は、マスク・保護眼鏡等を着用ください。
※可燃性の為、火炎の近くでの保管や加工作業は行わないでください。アルコール系薬品でクラック(ひび)が入る場合があります。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長