特長画像1

ABD3-300X450 アクリル板 TRUSCO 57133950 ABD3-300X450 アクリル板 TRUSCO 57133950 ABD3-300X450 アクリル板 TRUSCO 57133950

アクリル板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57133950 品番 ABD3-300X450
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,444
販売価格(税別)
1,313

耐候性・透明性・光沢のあるアクリル板です。
ガラスよりも軽量でありながら、耐衝撃性に優れています。
均一な板厚で様々な加工に使用できます。

用途
店舗ディスプレイや照明器具、建築素材など。
またパーテーション、標示板、ガラスの代用として。
トラスコ品番701-2484 材質アクリル 長さ(mm)450 幅(mm)300 厚さ(mm)3 透明
注意
※切断・加工の際、切断面で手等を切らないようご注意ください。切粉が発生し、目に入ったりする恐れがあるので加工の際は、マスク・保護眼鏡等を着用ください。
※可燃性の為、火炎の近くでの保管や加工作業は行わないでください。アルコール系薬品でクラック(ひび)が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする