TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの スコヤ・水準器
TRUSCOの スコヤ
平型スコヤ JIS2級
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57134038
品番
ULD-400A
参考基準価格(税別)
¥26,260
販売価格(税込)
¥21,665
販売価格(税別)
¥
19,695
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番
699-0655
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
40
厚さ(mm)
8
竿長(mm)
400
台の長さ(mm)
200
台の幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応