TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの スコヤ・水準器
TRUSCOの スコヤ
平型スコヤ JIS2級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57134047
品番
ULD-500A
参考基準価格(税別)
¥58,360
販売価格(税込)
¥48,147
販売価格(税別)
¥
43,770
バスケットに入れる
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途
2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番
699-0659
材質
機械構造用炭素鋼
幅(mm)
40
厚さ(mm)
8
竿長(mm)
500
台の長さ(mm)
300
台の幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応