TSP2 スポンジモップ TRUSCO 57134065 TSP2 スポンジモップ TRUSCO 57134065 TSP2 スポンジモップ TRUSCO 57134065 TSP2 スポンジモップ TRUSCO 57134065 TSP2 スポンジモップ TRUSCO 57134065 TSP2 スポンジモップ TRUSCO 57134065

スポンジモップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57134065 品番TSP2
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,413
販売価格(税別)
3,103

吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます。
スポンジの取り外しが簡単です。
軽量設計で扱いやすいです。
スポンジ交換式で繰り返し使うことができ、経済的です。
長さ調節ができます。

用途
清掃時における結露、水気取りに。
フロア、廊下などの広い場所の床掃除に。
トラスコ品番699-6859 材質【柄】ステンレス【スポンジ】PVA 長さ(mm)960(MAX1350) 幅(mm)280 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スポンジの特性上、乾燥すると硬化しますが品質異常ではありません。
※スポンジが固まった状態で使用されると、柄が折れる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする