TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの モップ
TRUSCOの 水拭きモップ
スポンジモップ スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57134081
品番
TSP2SP
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥877
販売価格(税別)
¥
797
バスケットに入れる
吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます。
スポンジの取り外しが簡単です。
軽量設計で扱いやすいです。
スポンジ交換式で経済的です。
用途
清掃時における結露、水気取りに。
フロア、廊下などの広い場所の床掃除に。
トラスコ品番
699-6860
材質
【スポンジ】PVA
幅(mm)
280
色
青
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※スポンジの特性上、乾燥すると硬化しますが品質異常ではありません。
※旧品TSP-1と互換性あります。