ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2016シリーズ アース用
商品レビューを投稿する
86日以内出荷
返品不可
86日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
注文コード
57134158
品番
2016-1307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.5~16(25)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
12
入出力数
1対2
定格電流(UL)(A)
85
色
グリーンイエロー
仕様
3線用
定格電圧(V)
800