M2型軽中量棚用支柱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57134178 品番 M2-3H
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ネオグレー 付属品樹脂ベース×1 適合高さ900mm用 トラスコ品番698-2041 適合機種高さ900mm用 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする