TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3型・M5型中量棚用支柱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57134187
品番
MM-3H
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ネオグレー
付属品
樹脂ベース×1
適合
高さ900mm用
トラスコ品番
698-0391
適合機種
高さ900mm用
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。