電子ホイッスル ロック機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57134239 品番TEWH-125
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,772
販売価格(税別)
3,429

大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズです。
3種類の音声パターンで用途に合わせて使い分けられます。
口で吹かず、手でボタンを押すだけで簡単に音を鳴らせて衛生的です。
騒音の中でもしっかり聞こえる音量(約125dB)です。
布ケース付きで製品を保護できます。
ストラップ付きで首・腕からぶら下げて使用できます。

用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場など。 付属品携帯用ストラップ トラスコ品番701-2230 材質ABS樹脂 幅(mm)117.6 高さ(mm)38.5 奥行(mm)38 電源単4乾電池×3本(別売)
注意
※大音量のためご注意ください。
※耳の近くや狭い屋内で使用しないでください。
※使わないときは音量調整ボタンをOFFの位置にして、音が鳴らないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする