TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57134397
品番
T12R05-M3-10P
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥7,681
販売価格(税別)
¥
6,983
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
693-2866
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
27.95
適合ねじ
M3
外径(mm)
12
表面磁束密度(T)
0.44