TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
8.47
注文コード
57134580
品番
T05R05-M1.6-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,002
販売価格(税別)
¥
3,638
この商品は
吸着力
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
693-2862
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
8.47
適合ねじ
M1.6
外径(mm)
5
表面磁束密度(T)
0.39