ワゴジャパン
スプリング式2線ヒューズ断路端子台2002シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
注文コード
57134648
品番
2002-1611/1000-836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.25~2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
6.2
色
グレー
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6.3