TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57134799
品番
T09K05-M2-10P
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥4,546
販売価格(税別)
¥
4,133
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
トラスコ品番
691-6958
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
9
形状
角型
幅(mm)
9
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
21.79
適合ねじ
M2
表面磁束密度(T)
0.44