TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの 樹脂製(プラスチック)
片開きツールボックス スチール製中皿トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57134869
品番
TB-40
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,723
販売価格(税別)
¥
2,475
バスケットに入れる
スチール製の中皿トレーです。
ハンドル付で持ち運びに便利です。
用途
工具や道具の収納に。
トラスコ品番
696-9935
材質
スチール
色
つや消しブラック
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
400×158×59
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
386×160×59